Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1024474, EAN: 3830023515017PLASTRON 5001152 - PT 100/80/55
Ohišje Plastron 100mm 80mm 55mm ABS
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2605786, EAN: 4028177145467RITTAL 9116210 - GA 9116.210
Ohišje RITTAL GA 200mm 230mm 110mm Al IP66
ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534MAPLAST UVODNICA MAPIFLEX 12
Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 12, 16mm ČRN
ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541MAPLAST UVODNICA MAPIFLEX 14
Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 14, 18,5mm
ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113Besco U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16
Uvodnica za plastično cev Besco Kolčak U16-20 za uvod RBC cevi v betonsko dozo
ŠIFRA: 1004575, EAN: 3830008530196ETIK 22106
Kabelska uvodnica ETIK GUMI U-16
ŠIFRA: 2727764, EAN: 4011923561741HAUPA 250646
Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč
ŠIFRA: 2727765, EAN: 4011923561758HAUPA 250648
Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč
ŠIFRA: 2604105, EAN: 4012196028238Obo Bettermann 7205660 - V-TEC VM20+ OR
Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ OR E90 M 20X1,5mm 6-13mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA
ŠIFRA: 2604104, EAN: 4012196028245Obo Bettermann 7205663 - V-TEC VM25+ OR
Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25+ OR E90 M 25X1,5mm 9-17mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA
ŠIFRA: 2741763, EAN: 4044773159905LAPP 53015820
Kabelska uvodnica SKINTOP BS PG 11 Naylon IP68
ŠIFRA: 1089767, EAN: 4044773171891LAPP 53112260
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC 29 KOV PG 29 kovina
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.