Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2770828, EAN: 4031026305929Hellermanntyton 166-30107 - SC50-GS-ML
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC50-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 48,4mm 53,2mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2774659, EAN: 4031026306735Hellermanntyton 166-30702 - PCS16-GS/PVC-BK
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS16-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 13mm 17,1mm
ŠIFRA: 2774660, EAN: 4031026306759Hellermanntyton 166-30704 - PCS25-GS/PVC-BK
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS25-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 21,1mm 26mm
ŠIFRA: 1213395, EAN: 4012195509950Obo Bettermann 2153829 - 2953 M M16 LGR
Spojka plastične cevi Obo Bettermann 2953 M M16 LGR PVC 16mm sv.siva
ŠIFRA: 2735116, EAN: 9002579857239DIETZEL UNIVOLT 85723 - KM-TURBO 16 OR
Spojka plastične cevi DIETZEL UNIVOLT KM TURBO IEC PP 16mm ORA
ŠIFRA: 1217572, EAN: 3838629049356STIGMA 049356
Spojka za zemeljsko cev STIGMAFLEX PVC ČRN 40mm
ŠIFRA: 2741221, EAN: 3838629053896STIGMA 0791
Spojka za zemeljsko cev STIGMAFLEX 125mm
ŠIFRA: 2801975, EAN: 3838629766093STIGMA 0850
Spojka za zemeljsko cev STIGMAFLEX 63mm
ŠIFRA: 2763323, EAN: 3830019350547MAPLAST RBT 25 IEC
Cev za beton Maplast RBT IEC 25mm ORA
ŠIFRA: 2799444, EAN: 3830019350929MAPLAST 1901
Cev za beton Maplast RBT DIN 16mm BEL
ŠIFRA: 1002249, EAN: 3830023420229Besco Sk6-1 - Zaščita žic skozi pl
Besco SKOZNIK PVC SK 6 MM (9,7) 6mm 6 (9,7)mm
ŠIFRA: 1081045, EAN: 3830023420410Besco S 16-20 - DIN - za cev DIN 16
Pribor za betonsko cev Besco spojka gumi S16mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.