Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja

Trajnostna izbira

!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

2174 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2775704, EAN: 4003468900253
Theben
9070880 - Line coupler S KNX

Osnovni modul HAN Theben LC KNX Bus 2M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2776371, EAN: 4003468901038
Theben
9070441 - ALPHA 5 230 V

Aktuator HAN Theben EM Ventil 230V AC/DC Radiator 1Ch

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775709, EAN: 4003468901052
Theben
9070442 - Actuator ALPHA 5 24V

Aktuator HAN Theben EM Ventil 24V AC/DC Radiator 1Ch

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775706, EAN: 4003468901946
Theben
9070980 - IP Router KNX

Osnovni modul HAN Theben IP Router KNX Bus 2M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775212, EAN: 4003468902288
Theben
9070957 - PS 320 mA T KNX

Napajalnik HAN Theben KNX Bus 320mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775213, EAN: 4003468902295
Theben
9070958 - PS 640 mA T KNX

Napajalnik HAN Theben KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777870, EAN: 4003468902394
Theben
9070929 - DALI-Gateway

Vmesnik HAN Theben DALI KNX Bus 4M DIN max. 64ch

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775219, EAN: 4003468903995
Theben
9070397 - Interface USB KNX

Vmesnik HAN Theben USB KNX Bus 2M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217705, EAN: 4015081011711
EATON
101066 - TLK

Stopniščni avtomat EATON 230V AC 16A 30-720s 1NO 6 funkcij

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778712, EAN: 4044776552772
LAPP
L74880092 - 74880092

Polnilni kabel za EV Lapp AC 3F T2 / T2 32A 7m Mode 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778711, EAN: 4044776805403
LAPP
L74880164 - 74880164

Polnilni kabel za EV Lapp AC 3F T2 / T2 32A 5m Mode 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2804686, EAN: 4058352589564
SITECO
51LJ12MKM40A

Nadgradna svetilka ECOPACK LED 31 LED 35W 3000/4000/5000K CRI>80 4800lm LED driver BEL 1149mm IK06 IP20

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center