Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja

Trajnostna izbira

!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

2174 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2774990, EAN: 4003468000052
Theben
0060003 - ELPA 6 plus

Stopniščni avtomat Theben 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 10 funkcij, zero-cross, opozorilo pred izklopom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774996, EAN: 4003468020821
Theben
0260030 - theben-timer 26

Stikalna ura Theben ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846914, EAN: 4003468100370
Theben
1019610 - luxa P300 KNX WH

Senzor HAN Theben PIR detektor KNX Bus N/O 300st. BE IP55, max 16m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792126, EAN: 4003468100387
Theben
1019611 - luxa P300 KNX BK

Senzor HAN Theben PIR detektor KNX Bus N/O 300st. Črn IP55, max 16m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775037, EAN: 4003468100776
Theben
1010200 - Luxa R180 WH

Senzor Theben 180st. 2300W 230V BEL N/O 12m IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775079, EAN: 4003468103043
Theben
1030030 - LUXA 103-200

Senzor gibanja za vgradnjo Theben 200st. 1000W 230V BEL P/O 8m IP40

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792186, EAN: 4003468131039
Theben
1319201 - LUNA 131 S KNX

Senzor HAN Theben Svetlosti in temp. KNX Bus 1-100.000 Lux, -20°C do +55°C, IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792125, EAN: 4003468133002
Theben
1339200 - LUNA 133 KNX

Senzor HAN Theben Svetlosti KNX Bus N/O 1-100.000 Lux, IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846970, EAN: 4003468140031
Theben
1409201 - 140 S 24V KNX

Senzor HAN Theben Vremenska postaja KNX Bus N/O 24V (veter, dež, svetloba, temperatura) IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775438, EAN: 4003468411001
Theben
4110000 - LUXOR 411

Senzor HAN Theben Luxor 411 Svetlosti KNX Bus 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775151, EAN: 4003468480007
Theben
4800990 - LUXORliving P640

Napajalnik HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775564, EAN: 4003468480014
Theben
4800425 - LUXORliving S8

Aktuator HAN LuxorLiving Univerzalni RLY 16A KNX Bus 4M DIN 8Ch

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center