Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1055896, EAN: 3838629009411TRIV GSE 02005
Bougier zaščitna cev GSE 2mm 200m
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1136425, EAN: 3838629012237Drugi proizv. 012237 - 7051-S2
Tipkalo - kompletno 30X24 16(4)A ČRN kvadratni dvignjena 1NO
ŠIFRA: 1219002, EAN: 3838629030194Hellermanntyton EPS300-6/2-PEX-BK
Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton CEV EPS 6mm /2mm
ŠIFRA: 2600382, EAN: 3838629049752ALFA PLASTIC CLIPP
Montažna letev DIN I ALFA ELECTRIC PVC NOSILEC za montažo elementov na letev
ŠIFRA: 1176525, EAN: 3838629077083Volta VM GVFOO - 3461
Predvleka Volta glava vodilna M5 za fi 4,5mm
ŠIFRA: 2794648, EAN: 3838629101054Digitus DK-1644-030
Priključni kabel Digitus S/FTP Cat.6 3m sivi
ŠIFRA: 2762387, EAN: 3838629426751Volta VM GVT07 - 8989
Predvleka Volta GLAVA z očesom - m5 za ''TWIST''
ŠIFRA: 2779635, EAN: 3838629717729ELTRAF 160VA 400/230/48V EI
Vgradni transformator ELTRAF 160VA 400V 230V 48V
ŠIFRA: 2779636, EAN: 3838629717736ELTRAF 250VA 400/230/48V - EI/P
Vgradni transformator ELTRAF 250VA 400V 230V 48V
ŠIFRA: 2779942, EAN: 3838629718375Sm Strojkoplast 7640 - KP 4 PA N
Končna in vmesna ploščica Sm Strojkoplast KP 4 PA N
ŠIFRA: 2794234, EAN: 3838629736904Sm Strojkoplast 9461.- - PA-20004PV40.-
Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PA-20004PV40.- RUMEN (B250) 2,5-16mm2 # -
ŠIFRA: 2794235, EAN: 3838629736911Sm Strojkoplast 9461.A - PA-20004PV40.A
Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PA-20004PV40.A RUMEN (B250) 2,5-16mm2 # A
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.