Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2634357, EAN: 3303430811824SCHNEIDER ELECTRIC 81182
Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RDE
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105GEWISS GW62496
Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h RUM 90° vij.
ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453SEZ 10006845.00 - IZV1643
Vtičnica stenska CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215SCHNEIDER ELECTRIC 81721
Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RDE
ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431GEWISS GW60041
Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260GEWISS GW60041H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h ravni RDE vij.
ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314GEWISS GW60145H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h ravni RDE vij. Za zabojnike
ŠIFRA: 2801857, EAN: 8011564830240GEWISS GW60063H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 125A 500V (50 Hz 60) črna 5P IP67 7h ravni ČRN
ŠIFRA: 2735007, EAN: 8011564798137GEWISS GW62008FH
Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 400VV 4P IP44 6h RDE Ravni BV
ŠIFRA: 2806128, EAN: 8011564798663GEWISS GW62037H
Vtičnica za kabel CEE GEWISS 32A 200-250 V (50+60 Hz) modra 3P IP67 6h
ŠIFRA: 2713312, EAN: 8011564798748GEWISS GW62041H
Vtičnica za kabel CEE IEC 309 32A 400VV 4P IP67 6h RDE vij.
ŠIFRA: 1215579, EAN: 8584128058003SEZ 10005800.00 - RA1653
Adapter CEE SEZ Menjalec faze 16A 400V 5P IP44
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.