Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostalo električno in baterijsko orodje - 21 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2847385, EAN: 3700882182845
BizLine
BIZ 620262 - 620262

Svetilka Aku BizLine Prenosna LED 3 v 1 5W+1W, 6500K 420lm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847381, EAN: 3700882198464
BizLine
BIZ 625032 - 625032

Svetilka Aku BizLine Prenosna z Zvočnikom LED 5W 500Im 6000K IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847384, EAN: 3701395135731
BizLine
BIZ 625059 - 625059

Svetilka Aku BizLine Prenosna LED 2+2W IP20 6500K 300lm z laserjem

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2855593, EAN: 4002395380213
MILWAUKEE
4932430360 - LED TORCH

Svetilka Aku MILWAUKEE ročna M12TLED-0 12V brez baterije LED 120lm Al

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2770785, EAN: 4058546028336
AEG
4935459661 - BPL18-0

Svetilka Aku AEG prostorska BPL18-0 PANEL 18V, (brez baterije) 2500lm 2,5m AC nap. kabel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847548, EAN: 4058546220501
MILWAUKEE
4933464105

Svetilka Aku MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije LED IP54 1500/ 600/ 300lm M18™

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2770779, EAN: 4002395294275
AEG
4935447680 - LMG50

Električno orodje AEG merilec razdalj LMG50, IP54, 3 dim.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847487, EAN: 4058546340346
MILWAUKEE
4933478101

Električno orodje MILWAUKEE nivelirni in točkovni laser M12CLLP-0C brez bater.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866472, EAN: 4058546566081
MILWAUKEE
4933499444 - Fuel Power Pack

Električno orodje MILWAUKEE M18 udar.kladivo+vrtalnik+vijačnik+brusil.+3x bat5

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center