Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 220mm 220mm IP23

Šifra: 2626304

EAN: 3606480151835

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG170X190LM - Universal enclosures

No product image

Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
220
Širina (mm)
220
Zaščitna stopnja (IP)
IP23

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Globina za vgradnjo omare (mm)
800
Širina omare za namestitev (mm)
80
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Lakirano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center