Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 15mm 150mm IP30

Šifra: 2626306

EAN: 3606480151880

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG35LP - Universal enclosures

No product image

Zračna reža, odprtina premera 35 mm po IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
15
Širina (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Globina za vgradnjo omare (mm)
800
Premer (mm)
35
Širina omare za namestitev (mm)
35
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center