Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro CLIMASYS brez vgr.filtra 160mm 160mm IP23

Šifra: 2626303

EAN: 3606480151828

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG130X110LM

No product image

Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
160
Širina (mm)
160
Zaščitna stopnja (IP)
IP23

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Globina za vgradnjo omare (mm)
800
Širina omare za namestitev (mm)
80
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Lakirano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center