Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi B 10A 0,03A AC 1P+N 2M

Šifra: 1216400

EAN: 3606480472619

SCHNEIDER ELECTRIC

A9D55610

No product image

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - krivulja B - 6000A - 30 mA - tip AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iDPN N Vigi
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
10
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
AC
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik + N
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898)
6
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
6
Frekvenca
50 Hz
Prenapetostna kategorija
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
3
Globina vgradnje (mm)
73
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
400
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
6
Značilnost odklopa
Drugo
Z napravo za zaklepanje
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -5 do 60
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 10
Izgube moči (W)
2,9
Način montaže
DIN-letev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center