Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ACTI9 ID K 4P 63A 0,3A AC brez selek.zašč. 4M

Šifra: 1214506

EAN: 3606480500510

SCHNEIDER ELECTRIC

A9Z06463

No product image

Acti 9 ID K - odklopnik za diferenčni tok - 4P - 63 A - 300 mA - tip AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 ID K
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
63
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
AC
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
415
Način montaže
DIN-letev
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
50/60 Hz
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
4
Globina vgradnje (mm)
68
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
440
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Z napravo za zaklepanje
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od 40 do -5
Stopnja onesnaženosti
2
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 35
Vrsta napetosti
AC
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Izgube moči (W)
5,6
RAL številka (približno)
9003
Barva
v beli barvi
Širina naprave (mm)
72
Višina naprave (mm)
81
Globina naprave (mm)
68

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center