Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 230V 3P IP44 6h ravni MOD bv

Šifra: 2634663

EAN: 3303432009434

SCHNEIDER ELECTRIC

PKX32M423

No product image

Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
32
Napetost po EN 60309-2
230V
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Kot priključka
Ravna
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Vhod kabla
Matica
Fazni inverter
Ne
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
0
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
CuZn

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center