Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP44 6h MOD

Šifra: 2610041

EAN: 3303432010867

SCHNEIDER ELECTRIC

PKY16F423

No product image

Vtičnica PratiKa - hitra - kotna - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - plošča

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
brezvijačna sponka
Kot priključka
Koten
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
85
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
60
Horizontalna prirobnica (mm)
65
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
52
RAL številka
siva RAL 7035
Nazivna napetost (V)
od 200 do 250
Nazivna frekvenca (Hz)
od 50 do 60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center