Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP44 Vijolična

Šifra: 2610737

EAN: 3303430829010

SCHNEIDER ELECTRIC

82901

No product image

PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
20-25V (50 Hz 60) vijolična
Število polov (P)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Identifikacijska barva
Vijolična

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
65
Horizontalna prirobnica (mm)
65
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
52
RAL številka
siva RAL 7035
Nazivna napetost (V)
od 20 do 25
Nazivna frekvenca (Hz)
od 50 do 60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center