Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica Mureva Styl VGR. 16A 230V KS IP55 enojnaM pokrov ANTR

Šifra: 2788456

EAN: 3606480789670

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR36135

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Način montaže
Vgradna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Število enot (M)
enojna
Pokrov
s pokrovom
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Nazivni tok napake (mA)
0
Faza izbire
Brez
Frekvenca (Hz)
50-60
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
43
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
7035
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Sponke za ozemljitev
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Število vtičnic
1
Vtičnice faza-sep
Ne
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center