Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omaro I SPACIAL 2000mm 600mm 20mm jeklo Notranja vrata

Šifra: 2643566

EAN: 3606485127040

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYID206

No product image

Spacial SF/SM navadna notranja vrata - 2000 x 600 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Globina (mm)
20
Material
Jeklo
Izvedba
Notranja vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
EMC različica
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Stopnja zaščite (NEMA)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center