Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - komplet SCHNEIDER PISTOL OBESLJIVA POSTAJA 2M

Šifra: 1163102

EAN: 3389110558913

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA2173 - *mk

No product image

Pištolni ročaj viseče postaje XAC-A - 2 tipki z ovojem, 1 izklop v sili

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Število vrtljajev
2
Primerno za izklop v sili
Da
Tipi izvršljivih premikov
Dvig
Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
52
Višina (mm)
295
Globina (mm)
101
Barva pokrova ohišja
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center