Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - komplet HARMONY Gor2/Dol2 (3xNO) 2M

Šifra: 2606961

EAN: 3389110636161

SCHNEIDER ELECTRIC

XACB220

No product image

Viseča krmilna postaja XAC-B - 2 tipki

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število kontrolnih točk (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število vrtljajev
1
Primerno za izklop v sili
Ne
Tipi izvršljivih premikov
Črpati / dvigati
Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
85
Višina (mm)
265
Globina (mm)
74,5
Barva pokrova ohišja
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center