Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - komplet HARMONY G/D1NO1NC-L/D1NO1NC 4M

Šifra: 2608887

EAN: 3389110644845

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA481

No product image

Viseča krmilna postaja XAC-A - 4 tipke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število kontrolnih točk (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Število vrtljajev
1
Primerno za izklop v sili
Ne
Tipi izvršljivih premikov
Črpati / dvigati
Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
80
Višina (mm)
250
Globina (mm)
107
Barva pokrova ohišja
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center