Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo ACTI9 "1-0-2" 20A 2P MENJALNO

Šifra: 1224736

EAN: 3606480088513

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18074 - iSSW

No product image

Linearno stikalo - iSSW - 2 C/O - 20 A - 250 V AC - 3-pozicijsko

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivni tok (A)
20
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
Menjalno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Število preklopnih kontaktov
2
Nazivna napetost (V)
250
Najmanjša nazivna napetost (V)
250
Vrsta napetosti
AC
Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113)
Da
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
v beli barvi
Svetlobni vir
Se ne uporablja
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
75
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Tiskanje / označevanje
Brez
Potreben prevod
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center