Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter POWERLOGIC PM2220 LCD RS485 96x96mm

Šifra: 2783760

EAN: 3606480800177

SCHNEIDER ELECTRIC

METSEPM2220 - PM2220

No product image

Vgradni multimeter PM 2220 z LCD zaslonom in komunikacijo preko RS485 z ModBus RTU protokolom, mere 96x96mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Da
Merilnik jalove moči
Da
Vrtljiv merilnik hitrosti
Ne
Merilnik frekvence
Da
Števec impulzov
Da
Voltmeter
Da
Merjenje efektivne moči naprave
Da
Širina (mm)
96
Višina (mm)
96
Globina (mm)
65,43
Prikazovanje
LCD
Število digitalnih vhodov
0
Število digitalnih izhodov
0
Število analognih vhodov
0
Število analognih izhodov
0
Vrsta napajalne napetosti
AC
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
Drugo
Ethernet povezava
0
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 277 do 44
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 277 do 44
Napajalna napetost DC (V)
od 277 do 48
Merilno območje za frekvenco (Hz)
od 45 do 65
Ločljivost zaslona (vodoravno) (px)
128
Ločljivost zaslona (navpično) (px)
128
Razred točnosti aktivne energije po IEC 62053-22
Drugo
Razred točnosti jalove energije po IEC 62053-23
Drugo
Frekvenca vzorčenja (Hz)
6400
Število vhodov za merjenje napetosti
4
Število trenutnih merilnih vhodov
6
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Podporni protokol za OPC UA PubSub
Ne
Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik)
Ne
S podpisom vdelane programske opreme
Ne
Z beleženjem varnostnih dogodkov (security event log)
Ne
Z nadzorom dostopa na podlagi vlog (RBAC)
Ne
Spletni strežnik s prenosnim protokolom HTTPS
Ne
Oddaljeni zaslon
Ne
S komunikacijskim vmesnikom M-Bus
Ne
S komunikacijskim vmesnikom KNX
Ne
Nazivni tok (In) (A)
5
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Tip pola
Tri/štiri žice
Impulzni izhod
Optičen
Kalibrirano
Ne
Primerno za RJ vtič
Ne
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 0,82 do 3,31
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-485
Da
Fazni zamik (cos phi)
Ne
Navidezna moč
Da
Faktor moči
Da
Harmonično merjenje
Da
Max. tok (Imax) (A)
12
Izmerjena vrednost pomnilnika
Da
Izvedba
za tokovnike
Način montaže
Sprednja montaža

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center