Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke

Šifra: 1080971

EAN: 3606480097782

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15310

No product image

DIN vtičnica iPC - 2P + E - 16A - 250 V AC - KEMA VDE 0620 - nemška std.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Nazivni tok (A)
16
Vrsta napetosti
AC
Izvedba
DIN-letev
S kontrolno svetilko
brez kontr.svetilke

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Z zaščito otrok
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
2,5
Globina vgradnje (mm)
63
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Zaščitni stik
Sponke za ozemljitev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center