Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro CLIMASYS s filtrom 38m3/h 137mm 117mm 230V AC

Šifra: 1204346

EAN: 3606480151163

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF38M230PF

No product image

Umetno prezrač. Climasys IP54, 38 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
S filtrom
s filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
38
Višina (mm)
137
Širina (mm)
117
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
4,8
Globina (mm)
49
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Z zaščitnim pokrovom
Da
Emisije hrupa (dB (A))
41
Stopnja zaščite (NEMA)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center