Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica New Unica P/O Končna vtičnica 2 ANTR 2M

Šifra: 2801082

EAN: 3606489467289

SCHNEIDER ELECTRIC

NU345254

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
2
Barva
Antracit
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski modem
Ne
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Število modulov (sistem modulov)
2
Pokrov
Brez
Način pritrditve
Drugo
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
frekvenčni pas SAT (MHz)
od - do -
Radiofrekvenčni pas (MHz)
od - do -
TV frekvenčni pas (MHz)
od - do -
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center