Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica Asfora P/O Končna vtičnica 1 BEL 1dB

Šifra: 2610628

EAN: 3606480526329

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH3200121

No product image

Asfora - končni konektor za TV - 1 dB bel

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Asfora
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
1
Primerno za kabelski modem
Ne
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
Da
Frekvenca (MHz)
od 5 do 862
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1
Število modulov (sistem modulov)
2
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
PVC
Brezhalogensko
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
38
Višina naprave (mm)
83
Globina naprave (mm)
83
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
frekvenčni pas SAT (MHz)
od - do -
Radiofrekvenčni pas (MHz)
od - do -
TV frekvenčni pas (MHz)
od - do -
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center