Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 800A 5A 41 41 12VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2747654

EAN: 3606480618888

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5MC080

No product image

Tokovni transformator z nosilcem DIN 800 5 za zbiralke 10 x 40 20 x 32 25 x 25

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Primarni nazivni tok (A)
800
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
41
Odpiralna višina
41
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
12
Razred točnosti
1
Overitev merila
Kalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Pritrdljiv transformator
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Višinska odprtina (mm)
od 41 do 41
Širina odprtine (mm)
od 41 do 41
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center