Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 300A 5A 27mm 25 15 10VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2747644

EAN: 3606480618789

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5MA030

No product image

Tokovni transf. z nosilcem DIN 300 5 za kable dim. 27 - cevi 10 x 32 15 x 25

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Primarni nazivni tok (A)
300
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
27
Odpiralna širina
25
Odpiralna višina
15
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
10
Razred točnosti
1
Overitev merila
Kalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Pritrdljiv transformator
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Višinska odprtina (mm)
od 15 do 15
Širina odprtine (mm)
od 25 do 25
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center