Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava HARMONY BEL Za tastaturo Ploščata nesvetleč ni funkcije preklopa PVC neoznačene

Šifra: 1055753

EAN: 3389110645132

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA9411

No product image

Okrogla glava za tipko - povratna vzmet - XAC-A - bela - z ovojem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
v beli barvi
Zasnova objektiva
Za tastaturo
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
neoznačene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Povrnitev na vzmet
Da
Zaščitna prevleka
Ne
Z zaščitnim pokrovom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center