Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 2A

Šifra: 2616826

EAN: 3389110501940

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2CA02 - Contactors & motor p

No product image

Tesys odklopnik za varovalke - modul za var. 10 x 38 mm - aM 2 A - brez navedbe

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Velikost
10x38 mm
Nazivni tok (A)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 500/600
Z indikatorjem pregorevanja
Ne
Vrsta napetosti
AC
Izklopna karakteristika
Drugo
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
2
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
0,14
Nazivna napetost AC (V)
500
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 50 do 60
Prekinitvena zmogljivost pri nazivni napetosti, AC (kA)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center