Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 25A

Šifra: 2617295

EAN: 3389110573428

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2CA25 - Contactors & motor p

No product image

Tesys odklopnik za varovalke - modul za var. 10 x 38 mm - aM 25 A - brez navedbe

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Velikost
10x38 mm
Nazivni tok (A)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 400
Z indikatorjem pregorevanja
Ne
Vrsta napetosti
AC
Izklopna karakteristika
Drugo
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
25
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
1,2
Nazivna napetost AC (V)
400
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 50 do 60
Prekinitvena zmogljivost pri nazivni napetosti, AC (kA)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center