Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY EX BEL LED 24V AC/DC kovina 22,5mm IP66

Šifra: 2639934

EAN: 3389118030916

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BVB1EX

No product image

Okrogla sign. svetilka O 22 - IP65 - bela - vgr. LED - 24 V - držala - ATEX

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva leče
v beli barvi
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC
Material za prednji obroč
kovinski
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Ploščata
Z okvirjem
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center