Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY BEL LED 400V AC okrogel kovina 22,5mm IP66

Šifra: 2728216

EAN: 3389119039482

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BV5B1

No product image

Bela kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča z vgrajeno LED, 400 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva leče
v beli barvi
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
kovinski
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Ploščata
Z okvirjem
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center