Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - glava SCHNEIDER RDE kvadratni PVC

Šifra: 2619252

EAN: 3389110775624

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6CV4 - Control & Signalling

No product image

Kvadratna rdeča glava signalne svetilke O 16 za vgrajeno LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva leče
Rdeča
Zasnova objektiva
kvadratno
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za več vgrajenih signalnih luči
1
Premer luknje (mm)
16,2
Širina odpiranja (mm)
18
Višina odprtine (mm)
18
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Vrsta objektiva
Ploščata
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center