Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Streha za omaro E THALASSA PLA 38mm 750mm 320mm Poliester

Šifra: 2736857

EAN: 3606480777417

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJPLA73G

No product image

Poliestrski pokrov za omaro PLA Š 750 x G 320 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THALASSA PLA
Višina (mm)
38
Širina (mm)
750
Globina (mm)
320
Material
Poliester

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
siva
RAL številka
RAL 7032
S prezračevanjem
Ne
Z vstopom kabla
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za strešne obloge
Da
Primeren za podnožje
Ne
Širina omare za namestitev (mm)
750
Globina za vgradnjo omare (mm)
320
Z vstopom kabla
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center