Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - priključna plo. SCHNEIDER 1

Šifra: 2617055

EAN: 3389110544961

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE7H16R21 - Automation controlle

No product image

Pasivna priključna pod-osnova ABE7 - 16 vhodov ali izhodov - Led

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število rež senzor/aktuator
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba odhoda za glavne linije
Distribucijski pokrov / vtična povezava
Izvedba priključka za kabel debla
Drugo
Povezovalna napa
Vijačni priklop
Presek vodnika ostali brez rokav konca (pokrov različica)
od 0,14 do 2,5
Presek vodnika obtičal z rokavom končno (pokrov različica)
od 0,09 do 1,5
Presek vodnika trdna (pokrov različica)
od 0,14 do 2,5
Presek vodnika nasedlih (kritje različico)
od 0,14 do 2,5
Kabelska uvodnica za kabel premera (mm)
od 0,09 do 2,5
Dolžino kabla je mogoče konfigurirati
Da
Število kanalov na režo za priključek
16
Tipi vej za kable (senzor / aktuator)
Drugo
Število polov rež senzorja/aktuatorja
16
Nazivna napetost (V)
24
Stopnja onesnaženosti
2
Obratovalna napetost (V)
od 24 do 24
Največja trenutna zmogljivost na I / O signala (A)
0,5
Največja tokovna zmogljivost na vtičnico (A)
1,8
Največja skupna toka (A)
1,8
Premer ženskega kontakta (mm)
2,5
Material za stik glavni del
Druge bakrove zlitine
Material stične površine
Drugo
Material izolatorja
Drugo
Navojne puše za reže senzorja/aktuatorja
Drugo
Z LED indikacijo
Da
Z zmožnostjo ločevanja
Ne
Priključek za NPN senzorjev
Da
Fiksni kabel primeren za kabelsko vodilo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Barva ohišja
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
od -5 do 60
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
125
Višina (mm)
70
Dolžina
67
Presek vodnika (mm2)
od 0,09 do 2,5
Globina (mm)
67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center