Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo Mureva Styl VGR. MENJALNO ANTR 10A neosvetljeno IP55 brezvijačno

Šifra: 2788463

EAN: 3606480789090

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR37021

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
neosvetljeno
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
7035
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Osvetlitev (on)
Vrste razsvetljave
Se ne uporablja
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
40
Globina naprave (mm)
60
Globina vgradnje (mm)
10
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Tiskanje / označevanje
Brez
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center