Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo Asfora P/O NAVADNO BEL 10A

Šifra: 2810976

EAN: 3606480524882

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH0100321

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Asfora
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
9003
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celim pokrovom
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Širina naprave (mm)
83
Višina naprave (mm)
83
Globina naprave (mm)
43
Globina vgradnje (mm)
28
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Tiskanje / označevanje
Brez
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center