Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I SPACIAL SMX zidna 700mm 500mm 250mm Inox brez montažne plošče 1vrata IP66

Šifra: 1206031

EAN: 3606480155260

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYS3X7525

No product image

Spacial S3X nerjaveča 304L, obdelana s Scotch Brite®, V700xŠ500xG250 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL SMX
Višina (mm)
700
Širina (mm)
500
Globina (mm)
250
Material
Nerjaveče jeklo
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Drugo
Barva
Nerjaveče jeklo
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
ni za talno montažo
Možna montažo na steno
stensko
Površinska montaža
Površinska montaža
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Ne
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Stopnja zaščite (NEMA)
12
Namestitev na steno
Da
Z možnostjo povezovanja
Ne
maks. dovoljena obremenitev ohišja v skladu z IEC 62208 (N)
50
maks. dovoljena obremenitev vrat(-ov) v skladu z IEC 62208 (N)
50
maks. dovoljena obremenitev montažne plošče po IEC 62208 (N)
250
Samostoječi stenski model
Ne
Ločeno
Ne
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Z vrati
Da
Z vrh
Ne
Število priključkov odprtin
0
Pred tiskanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center