Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BEL 1vrst 4M 124mm 198mm 95,5mm IP40 bela vrata

Šifra: 1178405

EAN: 3606480147784

SCHNEIDER ELECTRIC

MIP12104

No product image

Mini nadometna omara Pragma - 1 x 4 moduli - navadna vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MINI PRAGMA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
4
Širina (mm)
124
Višina (mm)
198
Globina (mm)
95,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
78,5
DIN-letev
Ne
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
RAL 9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
74
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojna
Število odprtin za vtičnice
0
Z N-prekinitveno rezino
Ne
Možnost zatesnitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center