Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica MICRO PRAGMA N/O BEL 1vrst 6M 140mm 165mm 72mm IP30

Šifra: 1115834

EAN: 3303430102076

SCHNEIDER ELECTRIC

10207

No product image

Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 6 modulov - obojestr. prosojna vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MICRO PRAGMA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
6
Širina (mm)
140
Višina (mm)
165
Globina (mm)
72
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
RAL 9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Brez
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
66
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Drugo
Število odprtin za vtičnice
0
Z N-prekinitveno rezino
Ne
Možnost zatesnitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center