Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica KAEDRA N/O SIV 1vrst 8M 195mm 200mm 112mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 2628062

EAN: 3303430139782

SCHNEIDER ELECTRIC

13978

No product image

Mini Kaedra - za modularno napravo - 1 odprtina - 8 modulov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
8
Širina (mm)
195
Višina (mm)
200
Globina (mm)
112
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S prozornim pokrovom
prozorni pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
56
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Da
Tip vrat
Enojna
Število odprtin za vtičnice
0
Z N-prekinitveno rezino
Ne
Možnost zatesnitve
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center