Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica Easy9 N/O BEL 1vrst 12M 285mm 185mm 96,5mm IP40 zatemnjena vrata

Šifra: 2846596

EAN: 3606486370063

SCHNEIDER ELECTRIC

EZ9EUC112 - Easy9 EU

No product image

Easy9 EU, nadometna mod. omara, 1x12 M, z zbiralkami PE/N, zatemnjena vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Easy9
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
285
Višina (mm)
185
Globina (mm)
96,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Da
Tip vrat
Enojna
Število odprtin za vtičnice
0
Z N-prekinitveno rezino
Ne
Možnost zatesnitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center