Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul SCHNEIDER BLUE LENS 45mm Bliskavica MOD brez 230V 230V AC/DC

Šifra: 1205292

EAN: 3389119004275

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC36 - *mk

No product image

Osvetlit. enota - O 45 - modra - BA 15d - žarnica ni vklj. - <lt/>= 230 V AC DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zunanji premer (mm)
45
Funkcija
Bliskavica
Barva
Modra
Vrsta svetlobnega vira
Brez
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Delovna napetost pri DC (V)
230
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Barva ohišja
Modra
Svetlobni vir
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center