Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 45mm Trajna Prozorna ŽARNICA od 0 do 230V od 0 do 230V AC/DC

Šifra: 2622522

EAN: 3389119004282

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC37 - Control & Signalling

No product image

Osvetl. enota - O 45 - pros. - BA 15d - žarnica ni vključ. - <lt/>= 230 V AC DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zunanji premer (mm)
45
Funkcija
Trajna luč
Barva
Prozorna
Vrsta svetlobnega vira
Žarnica z žarilno nitko
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 230
Delovna napetost pri DC (V)
od 0 do 230
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP42
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 0 do 230
Barva ohišja
v beli barvi
Svetlobni vir
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center