Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 5POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč ni zvoč.funk. 100V AC 100mm

Šifra: 2625506

EAN: 3606480072338

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC1M5K - Control & Signalling

No product image

100-mm sign. semaf., vpet v ROGBC bazo, 100 do 240 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
5
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
z funkcijo bliskavic
Vrtljiva luč
vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
100
Napetost upravljanja
AC
Zunanji premer (mm)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barvna svetloba 5
Drugo
Barvna svetloba 4
Modra
Barvna svetloba 3
Zelena
Barvna svetloba 2
Oranžna
Barvna svetloba 1
Rdeča
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Višina (mm)
528

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center