Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 4POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč ni zvoč.funk. 100V AC 60mm

Šifra: 2625519

EAN: 3606480072581

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC6M4 - Control & Signalling

No product image

60-mm sign. semaf., vpet v ROGB pol, 100 do 240 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
4
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
z funkcijo bliskavic
Vrtljiva luč
vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
100
Napetost upravljanja
AC
Zunanji premer (mm)
60

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barvna svetloba 4
Modra
Barvna svetloba 3
Zelena
Barvna svetloba 2
Oranžna
Barvna svetloba 1
Rdeča
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Višina (mm)
719,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center