Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 3POZ neprekinjena luč brez bliskavice ni vrtljiva luč ni zvoč.funk. 230V AC/DC 45mm

Šifra: 2622539

EAN: 3389119004893

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMM1RAG - Control & Signalling

No product image

Sign. sklop brez brenčala + 3 osvetlitvene enote - O 45 mm - 230 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
3
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
brez bliskavice
Vrtljiva luč
ni vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
230
Napetost upravljanja
AC/DC
Zunanji premer (mm)
45

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barvna svetloba 3
Zelena
Barvna svetloba 2
Oranžna
Barvna svetloba 1
Rdeča
Delovna napetost pri DC (V)
od 230 do 230
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 230 do 230
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Globina (mm)
47
Višina (mm)
513
Širina (mm)
47

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center