Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 1POZ neprekinjena luč brez bliskavice ni vrtljiva luč ni zvoč.funk. 24V AC/DC 40mm

Šifra: 2625370

EAN: 3606480032370

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC4B1 - Control & Signalling

No product image

40-mm sign. semaf., vpet v R pol

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
1
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
brez bliskavice
Vrtljiva luč
ni vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Zunanji premer (mm)
40

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barvna svetloba 1
Rdeča
Delovna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Višina (mm)
403,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center