Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - akustični modul SCHNEIDER 45mm Neprek./Pulz. nenastavljiv ton 230V AC

Šifra: 2622525

EAN: 3389119004329

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC29M - Control & Signalling

No product image

Baza z vgrajenim brenčalom - O 45 - 230 V, 4 kHz - belo - XVM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zunanji premer (mm)
45
Funkcija
Neprekinjen ton / pulz ton
Nastavljiv ton
nenastavljiv ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Barva
v beli barvi
Glasnost (dB)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center